Non retournable

Bticino - Boîtier mural Sfera New 9 modules Allstreet - 350693

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Boîtier mural Sfera New 9 modules Allstreet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

9

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 9

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543461464

Réf. Sonepar

00038350693

Réf. Fournisseur

350693

Marque

Bticino

composition:

autre

nombre d'unités:

9

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

aluminium

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

429 mm

hauteur:

334 mm

pays de fabrication:

ITALIE

profondeur:

82 mm

Boîtier mural avec visière anti-pluie pour installation en saillie des platines de rue Sfera New et Sfera Robur - 9 modules finition Allstreet - à associer avec châssis + support, modules électroniques et façades

Les Atouts de l'article:

Boîtier mural avec visière anti-pluie pour installation en saillie des platines de rue Sfera New et Sfera Robur9 modulesFinition AllstreetDimensions : - Largeur : 429mm- Hauteur : 334mm- Profondeur : 82mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.