Non retournable

Bticino - Living Now - enjoliveur pour variateur 2 fils M Blanc - BTKW01M2P

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Living Now - enjoliveur pour variateur 2 fils M Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543744604

Réf. Sonepar

00038374460

Réf. Fournisseur

BTKW01M2P

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 2 modules blanc pour bouton/variateur, plastique thermoplastique sans halogène, finition mate, 45x86x7mm, IP20, IK04, fenêtre de contrôle intégrée, fixation à clipser, température d’utilisation?: -5°C à 35°C.

Les Atouts de l'article:

Enjoliveur pour variateur 2 modules, conçu pour une intégration optimale dans les systèmes électriques.Fixation à clipser facilitant l'installation rapide et sécurisée sur les mécanismes compatibles.Matériau thermoplastique, finition mate, couleur blanc RAL9003 pour une résistance accrue et une esthétique moderne.Fenêtre de contrôle intégrée permettant la visualisation de l’état du dispositif.Indice de protection IP20 et IK04, dimensions compactes 45x86x7mm, adapté à une plage de température d’utilisation de -5°C à 35°C.

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino