Bticino - Boîte Idrobox - IP55 - carrée- IP55- en saillie - BT23983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199109602
Réf. Sonepar
00038910960
Réf. Fournisseur
BT23983
Marque
Bticino
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
3
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
94 mm
hauteur d'appareil:
82 mm
profondeur d'appareil:
58 mm
largeur:
94 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
58 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte étanche IP55Dimensions :- Hauteur : 82mm- Largeur : 94mm- Profondeur : 58mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.