Delta Dore - Tyxia 5640 | Récepteur nanomodule radio variation éclairage - Phase neutre - 6351413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140004786
Réf. Sonepar
00050000478
Réf. Fournisseur
6351413
Marque
Delta Dore
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à borne
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
1
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles (télécommande, application smartphone, tablette ou assistant vocal...) ou fixes (simple ou double bouton poussoir)
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)
Apprentissage automatique des seuils min et max de la plage de variation
Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation
Bénéfices :
Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d’encastrement
Rapide à raccorder grâce à leurs connecteurs sans vis
Auto-apprentissage du type d’interrupteur raccordé
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore