Delta Dore - Tyxia 5610 | Récepteur micromodule 1 voie éclairage On/Off - 6351400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
adapté pour interrupteur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140005073
Réf. Sonepar
00050000507
Réf. Fournisseur
6351400
Marque
Delta Dore
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à borne
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande d'un éclairage (Tyxia 5610) ou de deux éclairages (Tyxia 5612) en marche/arrêt à partir d'une ou plusieurs commandes radio
Fonction télérupteur ou va-et-vient : possibilité d'associer à plus de 2 points de commande radio (ex : 2 Tyxia 2310)
Associé avec un détecteur d'ouverture radio, il commande l'éclairage d'un dressing ou d'un cellier à l'ouverture d'une porte
Fonction report d'alarme : associé à un système d'alarme Tyxal+, l'éclairage s'allume brièvement pour indiquer la mise en/hors surveillance
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
Bénéfices :
Bornier à connexion rapide et taille réduite pour faciliter l’intégration dans les boîtes d'encastrement
Possibilité de raccorder un interrupteur ou un bouton poussoir sans configuration
Format + économique avec moins d’emballage avec l'Ecopack
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore