Delta Dore - Tyxia 4801 | Récepteur micromodule radio éclairage ON/OFF - Sortie contact sec - 6351110

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • adapté pour interrupteur - Oui

  • finition de la surface - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513143511106

Réf. Sonepar

00050351110

Réf. Fournisseur

6351110

Marque

Delta Dore

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

adapté pour interrupteur:

Oui

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence radio:

868 MHz

Fonctions :

Commande en marche/arrêt d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteur(s) radio mobile(s) ou fixe(s)

Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 1 heure ou spécifique sur détection de présence supérieure à 80 secondes (ex : commande d'un extracteur d'air)

Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

Bénéfices :

Permet en un seul point la commande d'éclairage jusqu'à 1000 watt

Possibilité d'ajouter une minuterie à un éclairage à partir d'un détecteur de mouvement ou d'un bouton poussoir filaire



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande en marche/arrêt d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteur(s) radio mobile(s) ou fixe(s)

Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 1 heure ou spécifique sur détection de présence supérieure à 80 secondes (ex : commande d'un extracteur d'air)

Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

Bénéfices :

Permet en un seul point la commande d'éclairage jusqu'à 1000 watt

Possibilité d'ajouter une minuterie à un éclairage à partir d'un détecteur de mouvement ou d'un bouton poussoir filaire