Iboco - Moulure Optima TM 22x12,5 2 compartiments blanche - B08801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 22 mm
hauteur - 12 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8015892088014
Réf. Sonepar
00055008801
Réf. Fournisseur
B08801
Marque
Iboco
largeur:
22 mm
hauteur:
12 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
140 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco