Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 40x25 1 compartiment blanche - B00686

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892617412

Réf. Sonepar

00055261741

Réf. Fournisseur

B00686

Marque

Iboco

largeur:

40 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

800 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

avec connecteur de conduit:

Oui

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

5...60 °C

Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 40x25 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco