L'Ebenoid - Prise de centre DCL rénovation - 045265

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Prise de centre DCL rénovation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870452654

Réf. Sonepar

00057045265

Réf. Fournisseur

045265

Marque

L'Ebenoid

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

Prise de centre DCL rénovation blanc, mode de pose:saillie

Les Atouts de l'article:

Montage en saillie - spécial rénovation. Entrées goulottes :, 20 x 12.5 mm, 32 x 12.5 mm, 32 x 8 mm.

Les Atouts de la gamme:

Avec les accessoires DCL, fiches et douilles, la connexion électrique du point lumineux se fait ou se défait simplement, sans outil en un seul geste.

Quelques mots du fabricant :

Boîtes DCL Lebenoid : installation rapide, sécurité assurée.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid