Aric - HUB 270T - Hublot Ext. IP65 IK10 650°, blanc, E27 75W max., lpe non incl. - 1746

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070017462

Réf. Sonepar

00058001746

Réf. Fournisseur

1746

Marque

Aric

puissance du système:

75 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

327...327 mA

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

pays de fabrication:

ITALIE

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

84 mm

diamètre externe:

269 mm

Hublot Extérieur IP65 IK10 650°, blanc, E27 75W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Hublot Extérieur IP65 IK10 650°, blanc, E27 75W max., lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric