Aric - ECO - Hublot Ext. IP44 IK02, ovale, blanc, E27 60W max., lpe non incl. - 3632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance du système - 42 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 170 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070036326
Réf. Sonepar
00058003632
Réf. Fournisseur
3632
Marque
Aric
puissance du système:
42 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
170 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Hublot Extérieur IP44 IK02, ovale, blanc, E27 60W max., lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric