🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - SLIM LED - Barrette / Profilé LED - 2919

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

360 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles1160 lm
Voir les options disponibles1740 lm
Voir les options disponibles2320 lm
Voir les options disponibles2900 lm
Voir les options disponibles3480 lm

température de couleur:

6400...6400 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

longueur:

310 mm
Voir les options disponibles620 mm
Voir les options disponibles930 mm
Voir les options disponibles1240 mm
Voir les options disponibles1550 mm
Voir les options disponibles1860 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 360 lm

  • puissance du système - 5.8 W

  • température de couleur - 6400...6400 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070029199

Réf. Sonepar

00058002919

Réf. Fournisseur

2919

Marque

Aric

flux lumineux utile:

360 lm

puissance du système:

5.8 W

température de couleur:

6400...6400 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

310 mm

efficacité lumineuse:

62 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

240...240 mA

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

19 mm

hauteur/profondeur:

13.5 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Barrette / Profilé LED

Les Atouts de l'article:

Barrette / Profilé LED

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric