Aric - Lpe linolite S19 LED 7,2W 4000K 700lm 20000H Cl.énerg. F - 2999

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 700...700 lm

  • puissance de la lampe - 72...72 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 97.22 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070029991

Réf. Sonepar

00058002999

Réf. Fournisseur

2999

Marque

Aric

Culot:

autre

flux lumineux:

700...700 lm

puissance de la lampe:

72...72 W

efficacité lumineuse de la lampe:

97.22 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

309 mm

angle de rayonnement:

150...150 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

46...46 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.53

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

couleur:

blanc

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP44

nombre de cycles min.:

10000

pays de fabrication:

FRANCE

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Lampe linolite S19 38x309mm LED 7,2W 4000K 700 lumens 20000H flicker free Cl.Energ ErP2021 = F Made in France

Les Atouts de l'article:

Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et utilise les meilleures technologies disponibles. C'est encore le cas avec la lampe tube linolite S19 LED 7,2W 4000K.
Avec une consommation de seulement 7W, cette lampe linolite émet un flux lumineux de 700 lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d?importantes économies d?énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.
Grâce à sa finition opale, sa diffusion lumineuse est homogène et confortable. Sa température de 4000K, blanc naturel, diffuse une lumière claire adaptée à une ambiance tonifiante, et un rendu des couleurs plus naturel.
Conçue et fabriquée en France, à Aubervilliers dans le 93, cette lampe à une durée de vie de 20'000 heures soit presque 20 ans à raison de 3 heures par jour. Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d'une garantie de 3 ans.
Elle convient particulièrement à toutes les réglettes S19, en particulier les appliques réglettes Salle de bain, au-dessus d'un miroir, ou les appliques réglettes de cuisine, pour l'éclairage sous les meubles haut par exemple.
Cette lampe est également disponible en blanc naturel 3000K, sous la référence 2943

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.