Aric - DOMINO - Applique plâtre d'angle E27, Lpe non incl. - 3010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 100 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070030102
Réf. Sonepar
00058003010
Réf. Fournisseur
3010
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
100 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
II
largeur:
270 mm
Les Atouts de l'article:
Applique plâtre d'faisceau E27, lampe non fournie
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric