Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - ECO - Hublot Ext. IP44 IK06, rond, blanc, E27 100W max., lpe non incl. - 3637

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP44

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 100 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070036371

Réf. Sonepar

00058003637

Réf. Fournisseur

3637

Marque

Aric

puissance du système:

100 W

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

210 mm

Hublot Extérieur IP44 IK06, rond Ø210mm, blanc, E27 100W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Hublot Extérieur IP44 IK02, rond Ø194mm, blanc, E27 100W max., lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric