Aric - ORIA - Hublot Ext. IP54 IK10, rond, blanc, E27 60W max., lpe non incl. - 3649

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070036494

Réf. Sonepar

00058003649

Réf. Fournisseur

3649

Marque

Aric

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

270 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

16

Hublot Extérieur IP54 IK10, rond, blanc, E27 60W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Hublot Extérieur IP54 IK10, rond, blanc, E27 60W max., lampe non fournie

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric