Aric - ONDINE - Réglette G13 IP44 Vol.2 a/lpe LED 17W 4000K 1700lm incl. - 5424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1235 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 1248 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070054245
Réf. Sonepar
00058005424
Réf. Fournisseur
5424
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1235 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
1248 mm
largeur:
50 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
raccordement électrique avec fiche:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette G13 IP44, autorisée Volume 2, avec lampe LED 17W 4000K 1700 lumens fournie