Aric - ONDINE - Réglette G13 IP44 Vol.2 a/inter, tube T8 LED 9W 4000K 650lm incl. - 5426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
650 lmCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 638 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070054269
Réf. Sonepar
00058005426
Réf. Fournisseur
5426
Marque
Aric
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
638 mm
largeur:
50 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
100 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette ONDINE G13 IP44 IK07, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec tube T8 LED 9W 4000K, 650lm sortants (vasque opaline - LOR =75%)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric