🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - ONDINE - Réglette G13 IP44 Vol.2, tube T8 LED 9W 4000K 650lm incl. - 5425

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

650 lm
Voir les options disponibles1235 lm
Voir les options disponibles1300 lm

longueur:

638 mm
Voir les options disponibles1248 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 638 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070054252

Réf. Sonepar

00058005425

Réf. Fournisseur

5425

Marque

Aric

flux lumineux utile:

650 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

638 mm

largeur:

50 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G13

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

raccordement électrique avec fiche:

Non

Réglette ONDINE G13 IP44 IK07, autorisée Volume 2, avec tube T8 LED 9W 4000K 650 lumens, 650lm sortants (vasque opaline - LOR =75%)

Les Atouts de l'article:

Réglette ONDINE G13 IP44 IK07, autorisée Volume 2, avec tube T8 LED 9W 4000K 650 lumens, 650lm sortants (vasque opaline - LOR =75%)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric