Aric - Lpe linolite S19 LED 9W 2700K 1000lm 20000H Cl.Energ. E - 20142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 90...90 W
efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070201427
Réf. Sonepar
00058020142
Réf. Fournisseur
20142
Marque
Aric
Culot:
autre
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
90...90 W
efficacité lumineuse de la lampe:
111 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
309 mm
angle de rayonnement:
150...150 °
tension nominale (Un):
230...230 V
facteur de puissance (cos phi):
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1000 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pas de variation:
Oui
diamètre:
38 mm
indice de protection (IP):
IP44
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
pays de fabrication:
FRANCE
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et utilise les meilleures technologies disponibles. C'est encore le cas avec la lampe tube linolite S19 LED 9W 2700K.
Avec une consommation de 9W, cette lampe linolite émet un flux lumineux de 1000 lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d’importantes économies d’énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.
Grâce à sa finition opale, sa diffusion lumineuse est homogène et confortable. Sa température de 2700K, blanc chaud naturel, diffuse une lumière claire adaptée à une ambiance tonifiante, et un rendu des couleurs plus naturel.
Conçue et fabriquée en France, à Aubervilliers dans le 93, cette lampe à une durée de vie de 20'000 heures soit presque 20 ans à raison de 3 heures par jour. Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d'une garantie de 3 ans.
Elle convient particulièrement à toutes les réglettes S19, en particulier les appliques réglettes Salle de bain, au-dessus d'un miroir, ou les appliques réglettes de cuisine, pour l'éclairage sous les meubles haut par exemple.
Cette lampe est également disponible en blanc naturel 4000K, sous la référence 20143
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.