Aric - Lpe LED GU10 Sensor HF LED 6W 36° 3000K 600/550lm 15000h, Cl.Enrg F - 20148

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070201489

Réf. Sonepar

00058020148

Réf. Fournisseur

20148

Marque

Aric

Culot:

GU10

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

56 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

0 lm

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

CHINE

Lampe GU10 LED SENSOR 6W 3000K 600/550lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H, avec détecteur hyper-fréquence intégré

Les Atouts de l'article:

Lampe GU10 LED SENSOR 6W 3000K 600/550lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H, avec détecteur hyper-fréquence intégré

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.