Aric - Lpe standard A60 SENSOR LED SMD E27 8W 4000K 720lm, Cl.Energ. F, 15000H - 20162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070201625
Réf. Sonepar
00058020162
Réf. Fournisseur
20162
Marque
Aric
Culot:
E27
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
119 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
629 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe standard A60 SENSOR LED SMD E27 8W 4000K 720lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H, avec détecteur infra-rouge 120° intégré
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.