Non retournable

Aric - WINK 30 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED intég. 110° 30W 3000K 2450lm - 50387

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2450 lm
Voir les options disponibles900 lm

puissance du système:

32 W
Voir les options disponibles10.7 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2450 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070503873

Réf. Sonepar

00058050387

Réf. Fournisseur

50387

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2450 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

201 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

longueur:

193 mm

efficacité lumineuse:

76.6 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

Projecteur WINK pour intérieur ou extérieur IP65 IK08, LED intégrée 110° 30W 3000K, flux sortant 2450 lumens. Montage sur étrier basculant jusqu'à 180°. Corps aluminium blanc, verre de protection trempé (non feuilleté).

Les Atouts de l'article:

Projecteur WINK pour intérieur ou extérieur, IP65 IK08 850°C, faisceau 110° LED intégrée 30W 3000K, flux sortant 2450 lumens. Montage sur étrier basculant jusqu'à 180°. Corps aluminium blanc, verre de protection trempé (non feuilleté).

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric