Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 10W 3000K - 50784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
950 lmtempérature de couleur:
3000...3000 Kcouleur du boîtier/corps:
noirCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 950 lm
puissance du système - 9.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070507840
Réf. Sonepar
00058050784
Réf. Fournisseur
50784
Marque
Aric
flux lumineux utile:
950 lm
puissance du système:
9.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
flux lumineux:
950...950 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.56
largeur:
85 mm
pays de fabrication:
CHINE
longueur:
111 mm
efficacité lumineuse:
98 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric