Aric - AQUAFLAT - Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, nickel, LED intég. 6W 3000K 450lm - 50790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
450 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070507901
Réf. Sonepar
00058050790
Réf. Fournisseur
50790
Marque
Aric
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
130
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
CHINE
flux lumineux:
450...450 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.51
hauteur/profondeur:
29 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
69 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
32
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric