fin de vie

Aric - AIR BLOCK 2 - Encastré LED IP65 recouvrable RE2020, 36° 6W 3000K blanc - 50880

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

430 lm
Voir les options disponibles460 lm

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 430 lm

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070508809

Réf. Sonepar

00058050880

Réf. Fournisseur

50880

Marque

Aric

flux lumineux utile:

430 lm

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

flux lumineux:

430...430 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

57 mm

diamètre externe:

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

66.15 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

Encastré LED IP65 recouvrable RE2020, 36° 6W 3000K blanc. Développé et fabriqué dans nos ateliers.

Les Atouts de l'article:

L’Air Block 2 est un spot Led à encastrer dimmable, de faible encombrement, facile à installer. Dimmable et compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception), c’est un spot LED intégré étanche à l’air, et sa surface d’éclairement est étanche à l’eau.Conçu et fabriqué dans nos ateliers, ce spot LED Dimmable 6W 3000K est « made in France ».Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (hors volume), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des toilettes (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général. Conçu pour une installation rapide, le spot dimmable AIR BLOCK 2 IP65 à encastrer convient pour tous types de plafond. Son diamètre d’encastrement standard de 67mm lui permettra de s’installer en lieu et place des boites DCL sans repercer.Avec une profondeur réduite de 58mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation intégrée, il conviendra à tous types d’installations.Rapide à mettre en ½uvre, il suffit de rentrer les gaines ICTA dans une des 4 membranes étanches, puis d’installer la boite dans le plafond comme toutes les boites d’encastrement. La dernière étape est la raccordement 230V directement sur le spot avant sa mise en place.Avec un angle de 36°, ce kit spot led encastré dimmable IP65 3000K vous offre un cône de lumière confortable, pour un rendu lumineux agréable et efficace. Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d’ajuster l’éclairement.Avec une durée de vie de 35'000 Heures, c’est un spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.Livré avec une collerette de finition blanche aimantée, il existe également en option une collerette noire et une collerette nickel satin.

Aric

Un produit Aric

Découvrez la série Aric