Aric - HIGH BAY DIM - Suspension indus. LED 110° 100W 4000K IP65 IK08 13000lm - 50884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 13000 lm
efficacité lumineuse - 141 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH BAY DIM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070508847
Réf. Sonepar
00058050884
Réf. Fournisseur
50884
Marque
Aric
flux lumineux utile:
13000 lm
efficacité lumineuse:
141 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
400...400 mA
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension industrielle en aluminium noir, LED 110° 100W 4000K 13000 lumens 50000h, IP65 IK08, bague de montage et câble de sécurité fournis, dimmable 1-10V, précâble avec connecteur IP68