Aric - GALAXY - Encastré GU10, rond, basc., blanc, a/lpe LED 6W 3000K 470lm incl. - 51054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
470 lmpuissance du système:
6 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 470 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070510543
Réf. Sonepar
00058051054
Réf. Fournisseur
51054
Marque
Aric
flux lumineux utile:
470 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
470...470 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.53
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
82 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
78.33 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, rond Ø82mm, basculant, blanc, avec lampe LED 6W 3000K 470 lumens fournie

Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric