Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - ASPEN VOL1 - Encastré rond, fixe, nickel, LED 5W 36° 450lm 3000/4000K (CCT) - 51225

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

450 lm
Voir les options disponibles430 lm
Voir les options disponibles500 lm

puissance du système:

5 W
Voir les options disponibles5.5 W

température de couleur:

3000...4000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

nickel
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512257

Réf. Sonepar

00058051225

Réf. Fournisseur

51225

Marque

Aric

flux lumineux utile:

450 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.91

hauteur/profondeur:

24 mm

diamètre externe:

85 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

84 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré IP20/65 pour volume 1 des salles d'eau (spot Cl.3 - driver séparé Cl.2), recouvrable, aluminium nickel, fixe, LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric