Non retournable

Aric - RANDY 2 - Downlight rond, orientable, noir, 70°, LED intég 29,3W 3000K 3000lm - 51252

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3000 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles1200 lm
Voir les options disponibles2800 lm
Voir les options disponibles3600 lm
Voir les options disponibles4000 lm

puissance du système:

29.3 W
Voir les options disponibles7.7 W
Voir les options disponibles10.4 W
Voir les options disponibles10.7 W
Voir les options disponibles23.3 W
Voir les options disponibles36.6 W
Voir les options disponibles41 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 29.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512523

Réf. Sonepar

00058051252

Réf. Fournisseur

51252

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

29.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

CHINE

flux lumineux:

3000...3000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

138 mm

diamètre externe:

162 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

96 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

Downlight rond, orientable, en aluminium noir, 70°, LED intégrée 29,3W 3000K 3000 lumens 50000h avec boite de connexion repiquable sans outil

Les Atouts de l'article:

Downlight rond, orientable, en aluminium noir, 70°, LED intégrée 29,3W 3000K 3000 lumens 50000h avec boite de connexion repiquable sans outil

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric