Aric - LINEAR 2 - Plafonnier 1,4m UGR16 36W 4000K 2800lm 50000h, noir - 51442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2800 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 2800 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070514428
Réf. Sonepar
00058051442
Réf. Fournisseur
51442
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2800 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1400 mm
évaluation de l’éblouissement (UGR):
15
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
220...240 V
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
valeur de papillotement Pst LM:
1400
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
42 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
longueur d’encastrement:
1400 mm
nombre de pôles:
2
taux de distorsion harmonique (THD):
2
Les Atouts de l'article:
LINEAR 2 - Plafonnier 1,4m, UGR16 et IRC90, 36W 4000K 2800lm, faisceau 80°, 50000h, en aluminium noir
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric