🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - DALLE BKL 600X600 LED 40W CCT 3000-3500-4000K 4000lm UGR19 50000h - 51482

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4000 lm
Voir les options disponibles3600 lm

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66

longueur:

595 mm
Voir les options disponibles295 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070514824

Réf. Sonepar

00058051482

Réf. Fournisseur

51482

Marque

Aric

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Panneau/dalle BKL 600x600mm LED 40W CCT 3000-3500-4000K 4000lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

Les Atouts de l'article:

Dalle LED 600*600mm technologie BKL 40W 4000lm 3CCT 3000K/3500K/4000K UGR<19 ? Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique ? Coloris : Blanc ? Forme : Carré ? Puissance nominale?: 40W ? Température de couleur?: 3000K/3500K/4000K ? Flux lumineux 4000lm ? IRC > 80 ? Durée de vie?: 50'000 heures ? Angle?: 90° ? Classe de protection (EN 61140) : II ? Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 ? Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 ? Tension de connexion : 230V ? Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 32mm) ? Garantie 3 ans ? Référence ARIC 51482 / EAN 3170070514824Dalle LED 600*600mm technologie BKL 40W 4000lm 3CCT 3000K/3500K/4000K UGR<19 répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d'accueil ou encore les circulations. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en oeuvre.Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d?éblouissement inférieur à 19 (UGR<19) Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour pour l'éclairage des lieux recevant du public. Intégrant la technologie 3 CCT, cette dalle peut fonctionner dans 3 différentes températures de couleur?: 3000K/3500K/4000K. Il suffit d'utiliser l'interrupteur présent sur le côté de la dalle pour choisir la température de couleur souhaitée.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.