Non retournable

Aric - C4 CCT S- Plaf./Appl. Mur IP44 LED intég. 17W 4000K 1250lm, sensor, noir - 51502

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1250 lm
Voir les options disponibles900 lm
Voir les options disponibles1900 lm

longueur:

85 mm
Voir les options disponibles8.5 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515029

Réf. Sonepar

00058051502

Réf. Fournisseur

51502

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1250 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

85 mm

efficacité lumineuse:

74 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

135...135 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

pays de fabrication:

FRANCE

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.55

largeur:

26 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

310 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plafonnier / Applique murale C4 IP44 LED intégrée 17W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K 1250 lumens 25000h. Détecteur de mouvement intégré. Vasque opale, anneau décoratif noir

Les Atouts de l'article:

Le plafonnier C4 SENSOR est un appareil d’éclairage fonctionnel utile pour de nombreux usages, aussi bien en utilisation résidentielle, qu’en utilisation commerciale et tertiaire. Il intègre un détecteur de présence haute fréquence crépusculaire et réglable pour produire une lumière utile et ainsi permettre des économies d'énergie. Sa faible épaisseur de seulement 85mm et son diamètre total de 300mm nu, 310mm avec son anneau de finition en font un plafonnier d’éclairage discret et efficace, pratique à installer, pour toutes les pièces d’un logement et les communs d’habitation ou de bureau. Son indice de protection IP44, lui permet également d’être installé comme solution d’éclairage dans toutes les pièces humides telles que les salles de bain ou les sanitaires. Livré avec un anneau de finition noir, le plafonnier C4 dispose d’un flux lumineux total de 1250 lumens. Il peut également être installé sans anneau de finition, et produit alors un bel effet lumineux diffusant sur le plafond. Son installation est pratique et rapide. Il suffit de visser directement la vasque sur le plafond en ayant pris soin de ressortir le câble au préalable. Le raccordement se fait ensuite sans outil, grâce au bornier de connexion rapide. A présent décliné en version CCT, le C4 embarque des LED 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc naturel) pour permettre le choix de la température de lumière à l'installation, grâce à un interrupteur intégré à l'intérieur du plafonnier. Le plafonnier C4 est également disponible avec différents anneaux de finition (Blanc, Aluminium, Chromé), dans différentes puissances (17W et 22W).

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric