Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - ORIA LED 2 Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond CCT 3000/4000K 18W 2600lm - 51613

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2600 lm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • efficacité lumineuse - 144 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516132

Réf. Sonepar

00058051613

Réf. Fournisseur

51613

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

144 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

270 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

24

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

ORIA LED 2 Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond CCT 3000/4000K 18W 2600lm 50000h 120° IP54 IK10 IRC<80 repiquable volume 2 classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate (PC) blanc Made in France

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric