Aric - TWISTER 4 gris 83W 3000K IP66 IK08 12870lm 90° 50000h - 51664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
12870 lmpuissance du système:
83 WCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 12870 lm
puissance du système - 83 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070516644
Réf. Sonepar
00058051664
Réf. Fournisseur
51664
Marque
Aric
flux lumineux utile:
12870 lm
puissance du système:
83 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
9
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
240 mm
pays de fabrication:
CHINE
longueur:
289 mm
efficacité lumineuse:
155 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric