Aric - TECNISOL 200 ASY -Enc.Sol Ext. IP67 IK10 carré inox, LED 23W 70X40° 3000K 1370lm - 51731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1370 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 180 mm
flux lumineux utile - 1370 lm
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070517313
Réf. Sonepar
00058051731
Réf. Fournisseur
51731
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
180 mm
flux lumineux utile:
1370 lm
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
212 mm
longueur:
212 mm
charge max.:
4000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur IP67 IK10 TECNISOL 200 Carré ASY 4000K INOX, Faisceau Asymétrique, Corps aluminium, Verre trempé transparent, Collerette aluminium ou inox 316L selon version, Boîte d’encastrement fournie, Alimentation intégrée, Précâblage H07RN-F - 2m, Protection thermique par fusible
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric