Aric - MAUD SYM-Réglette IP20/21 IK07 H.Vol. a/PC+inter LED intég. 6,3W 2700K 600lm,blc - 53046

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP2X
Voir les options disponiblesIP44

longueur:

436 mm
Voir les options disponibles432 mm
Voir les options disponibles434 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070530466

Réf. Sonepar

00058053046

Réf. Fournisseur

53046

Marque

Aric

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP2X

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

longueur:

436 mm

largeur:

66 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

52...52 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

6...6.3 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.75

hauteur/profondeur:

59 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Réglette salle d'eau avec interrupteur et prise, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP20/21 IK07 utilisation hors volume, avec LED intégrées 6,3W 2700K, flux sortant 600 lumens, IRC90. Durée de vie : 20000H.

Les Atouts de l'article:

L’applique murale pour salle de bain MAUD de chez ARIC est une réglette LED IP20/21 (version avec interrupteur + prise) particulièrement adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et au-dessus ou sur les côtés d’un miroir. Sa forme symétrique s’avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle. Utilisant la technologie LED, l’applique MAUD dispose d’une durée de vie 20’000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d’utilisation par jour. Ses dimensions (436mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d’Eau, particulièrement au-dessus d’un miroir ou d’un lavabo. Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu’elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bains. Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme. Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l’applique réglette MAUD de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique. Sa couleur Blanche (RAL 9003), lui permet de s’intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et sa température de couleur de 2700K, blanc chaud, offrira une lumière douce et agréable. Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version avec interrupteur et prise intégré, constitue une solution complète pour un éclairage de qualité. MAUD est disponible en design Asymétrique ou Symétrique, en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, dans 4 couleurs de finition (blanc, gris, champagne, noir) et 2 températures de couleur 2700K et 4000K.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric