🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - ONDINE 2 - Réglette 0,6m IP44, tube T8 LED 9W 4000K 900lm, blanc - 53130

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

650 lm
Voir les options disponibles1235 lm
Voir les options disponibles1300 lm

longueur:

639 mm
Voir les options disponibles1248 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 639 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070531302

Réf. Sonepar

00058053130

Réf. Fournisseur

53130

Marque

Aric

flux lumineux utile:

650 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

639 mm

largeur:

61 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G13

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.6

Applique/Réglette fabriquée en France ONDINE 2 60cm en aluminium blanc IP44, convient pour le vol.2 des salles de bains, livrée avec tube T8 LED 9W 4000K 900lm 30000h (flux sortant 650lm)

Les Atouts de l'article:

Applique / Réglette, ONDINE 2 T8 00 60CM 4000K BLANC, Corps aluminium laqué blanc Vasque polycarbonate opaline (LOR = 75%), Pose horizontale ou verticale (interrupteur orienté vers le bas), Founi avec tube T8 LED 2873 - 2874 = 4000 K / classe énergie F

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric