Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 4200K 160 lm/m, lg 10m - 55015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4200...4200 KCaractéristiques principales
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 2.6 W
température de couleur - 4200...4200 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070550150
Réf. Sonepar
00058055015
Réf. Fournisseur
55015
Marque
Aric
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
2.6 W
température de couleur:
4200...4200 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
30
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 4200K 160 lumens/m, longueur : 10m
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric