fin de vie

Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 18W/m 65 LED/m 2400K 1100 lm/m, lg 3m - 55071

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3000 mm

température de couleur:

2400...2400 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070550716

Réf. Sonepar

00058055071

Réf. Fournisseur

55071

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

18 W

température de couleur:

2400...2400 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

65

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

Ruban non protégé IP20 24V 18W/m 65 LED/m 2400K 1100 lumens/m, longueur : 3m