Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120LED/m 2700K 740 lm/m, lg 2,5m,alim.incl. - 55252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070552529
Réf. Sonepar
00058055252
Réf. Fournisseur
55252
Marque
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.95
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120LED/m 2700K 740 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie