Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m 4000K 1060 lm/m, lg 5m,alim.incl. - 55251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1850 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1850 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070552512
Réf. Sonepar
00058055251
Réf. Fournisseur
55251
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1850 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
8 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
puissance de la lampe par pied:
46 W
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
facteur de puissance (cos phi):
0.95
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 4000K 1060 lumens/m, longueur : 5m, Alimentation fournie