Aric - LINELED - Ruban LED protégé IP65 230V 180 LED/m 60W 3000K 3800 lm, lg 5m - 55267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 800 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070552673
Réf. Sonepar
00058055267
Réf. Fournisseur
55267
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
800 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
18 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
180
puissance de la lampe par pied:
36 W
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
60 W
facteur de puissance (cos phi):
0.94
hauteur/profondeur:
7 mm
avec embout de fermeture:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
auto-adhésif:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban LED protégé pour utilisation intérieure ou extérieure, IP65 IK08 230V, 180 LED/m 60W 3000K 3800 lumens, longueur 5m, Livré en rouleau. Cordon d'Alimentation non fourni, à commander séparément - voir code 55264.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric