Aric - FLEXO-Ruban n/protg.IP20 24V 16,8W/m 112 LED/m 4000K 1750 lm/m, lg 5m, alim.incl - 55277


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
5000 mmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 16.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 112
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070552772
Réf. Sonepar
00058055277
Réf. Fournisseur
55277
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
16.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
10 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
Les Atouts de l'article:
Ruban LED non protégé IP20 24V 16,8W/m 112 LED/m 4000K 1750 lumens/m, longueur : 5m, Alimentation fournie