Aric - LYN 14 - Ruban protégé IP65 230V 14W/m, 72 LED/m 4000K 1350lm/m, lg : 10m. - 55311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070553113
Réf. Sonepar
00058055311
Réf. Fournisseur
55311
Marque
Aric
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
largeur:
15.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.94
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ruban LED sous gaine PVC (IP65) 230V direct, 14W/m, 72 LED/m 4000K 1350lm/m, longueur : 10m. Découpe possible tous les 16,7 cm (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation précâblé (IP20) et 2 embouts de fermeture.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric