Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 - 5m - 55387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
couleur de la lumière - RGB
largeur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070553878
Réf. Sonepar
00058055387
Réf. Fournisseur
55387
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
couleur de la lumière:
RGB
largeur:
12 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric