Aric - FLEX-LED 28 Ruban 24V LED SMD 3000K 96W 13750lm 50000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 - 55458

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
largeur - 10 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070554585
Réf. Sonepar
00058055458
Réf. Fournisseur
55458
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric