Aric - FLEX-LED 11 Ruban 24V LED SMD 3000K 180W 20000lm 50000h 120° IP65 IRC<90 - 55462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9 W
largeur - 16 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070554622
Réf. Sonepar
00058055462
Réf. Fournisseur
55462
Marque
Aric
longueur:
20000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
9 W
largeur:
16 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric