Aric - FLEX-LED 11 Ruban 24V LED SMD 4000K 180W 20400lm 50000h 120° IP65 IRC<90 - 55463

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

20000 mm

Caractéristiques principales

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • largeur - 16 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070554639

Réf. Sonepar

00058055463

Réf. Fournisseur

55463

Marque

Aric

longueur:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

9 W

largeur:

16 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

FLEX-LED 11 Ruban 24V LED SMD 4000K 180W 20400lm 50000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 utilisation intérieure / extérieure dimmable PWM corps FPC (Flexible Printed Circuit)

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric