Aric - FLEX-LED 12 Ruban 24V LED SMD 3000K 78W 8250lm 50000h 120° IRC<90 repiquable - 55548

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 16 W

  • largeur - 8 mm

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070555483

Réf. Sonepar

00058055548

Réf. Fournisseur

55548

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

16 W

largeur:

8 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.9

FLEX-LED 12 Ruban 24V LED SMD 3000K 78W 8250lm 50000h 120° IRC<90 repiquable driver fourni classe 2 utilisation intérieure dimmable TRIAC corps FPC (Flexible Printed Circuit)

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric